Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Ditel - Voltmètre/ampèremètre ac/dc 48x24mm 21-53Vac/10-70Vdc - PICA-E6

DISENOS Y TECNOLOGIA
CopieCopie
Ditel - Voltmètre/ampèremètre ac/dc 48x24mm 21-53Vac/10-70Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage frontal

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 21...53 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 21...53 V

  • tension d'alimentation DC - 10.5...70 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435142703779

Réf. Sonepar

02636270377

Réf. Fournisseur

PICA-E6

Marque

Ditel

mode de pose:

montage frontal

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

21...53 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

21...53 V

tension d'alimentation DC:

10.5...70 V

écran:

LED

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

pays de fabrication:

ESPAGNE

Voltmètre/ampèremètre ac/dc - 48x24 mm - Alim: 21-53Vac/10-70Vdc

Un produit Ditel

Découvrez toute la gamme Ditel