DUARIB - ESCABEAU MULTIPOSITIONS MX5 ALUMINIUM 5 EN 1 DUARIB - 655625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3172966556253
Réf. Sonepar
01556655625
Réf. Fournisseur
655625
Marque
DUARIB
ESCABEAU MULTIPOSITIONS 5 EN 1 MX5
Les Atouts de l'article:
Escabeau en aluminium laquéHauteur d'accès jusqu'à 3.69 m5 fonctions : escabeau, rattrapage de niveau, échelle extensible, échelle d’appui, écarteur de murChangement de fonction d’un seul geste, verrouillage automatiqueTablette porte-outils intégrée avec support pour outils compartiment aimantéSupport pour crochet porte-seau standard de 160 mm (crochet non inclus)Appui sécurisé sur angles ouverts ou fermésLéger et ergonomique, facile à transporter avec roulettes et poignéeGarantie 3 ansDimension des profils montants avants : 85 mm.Nombre de marches : 5 + 1Marches antidérapantes : 80 mmPatins antidérapants extra largesCharge maxi : 150 Kg
Les Atouts de l'article:
Escabeau en aluminium laquéHauteur d'accès jusqu'à 3.69 m5 fonctions : escabeau, rattrapage de niveau, échelle extensible, échelle d’appui, écarteur de murChangement de fonction d’un seul geste, verrouillage automatiqueTablette porte-outils intégrée avec support pour outils compartiment aimantéSupport pour crochet porte-seau standard de 160 mm (crochet non inclus)Appui sécurisé sur angles ouverts ou fermésLéger et ergonomique, facile à transporter avec roulettes et poignéeGarantie 3 ansDimension des profils montants avants : 85 mm.Nombre de marches : 5 + 1Marches antidérapantes : 80 mmPatins antidérapants extra largesCharge maxi : 150 Kg
NoticePDF









