Dyson - Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry col court - WD04 - 245265-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
couleur - chrome
élément de chauffage à charge connectée - 1000...1000 W
indice de protection (IP) - IP3X
hauteur - 159 mm
Conditionnement
9 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5025155034101
Réf. Sonepar
00292503410
Réf. Fournisseur
245265-01
Marque
Dyson
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur:
chrome
élément de chauffage à charge connectée:
1000...1000 W
indice de protection (IP):
IP3X
hauteur:
159 mm
largeur:
303 mm
profondeur:
286 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
200...240 V
fréquence:
50/60 Hz
ventilateur à charge connectée:
1000...1000 W
bruit de fonctionnement:
81 dB
débit d'air:
120 m³/h
classe de protection:
II
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
4.26 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Non
pays de fabrication:
MALAISIE
Un produit Dyson
Découvrez toute la gamme Dyson


