Dyson - Ventilateur Chauffage Dyson Hot+Cool Noir - AM09 - 303035-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - appareil indépendant
couleur - blanc
largeur - 153 mm
hauteur - 595 mm
profondeur - 112 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025155018644
Réf. Sonepar
00292501864
Réf. Fournisseur
303035-01
Marque
Dyson
mode de pose:
appareil indépendant
couleur:
blanc
largeur:
153 mm
hauteur:
595 mm
profondeur:
112 mm
poids:
2.57 kg
nombre de positions de commutation:
1
avec minuterie:
Oui
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
réglage de la température:
1...37 °C


