fin de vie

Dyson - Ventilateur Tour Dyson Cool Blanc - AM07 - 300912-01

DYSON
CopieCopie
Dyson - Ventilateur Tour Dyson Cool Blanc - AM07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance absorbée - 56 W

  • modèle - ventilateur sur pied

  • oscillation - Non

  • couleur de base - blanc

  • largeur - 190 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025155017838

Réf. Sonepar

00292501783

Réf. Fournisseur

300912-01

Marque

Dyson

puissance absorbée:

56 W

modèle:

ventilateur sur pied

oscillation:

Non

couleur de base:

blanc

largeur:

190 mm

matériau:

métal

hauteur:

1007 mm

profondeur:

230 mm

nombre de niveaux de soufflerie:

1

fonctionnement continu:

Oui

diamètre de la roue à ailettes:

230 mm

Ventilateur Tour Dyson Cool AM07 - Flux d'air puissant. Désormais 60% plus silencieux