Eaton Industries France SAS - 100 amp class H fuse holder 600V -1 pole - HM60100-1CR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712391153
Réf. Sonepar
05584009546
Réf. Fournisseur
HM60100-1CR
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
pays de fabrication:
MEXIQUE
100 amp class H fuse holder 600V -1 pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


