Eaton Industries France SAS - 100 amp class J fuse holder 600V -1 pole - JM60100-1CR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - autre

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • finition du cavalier - Non

  • mécanisme de pivotement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712391245

Réf. Sonepar

05584044596

Réf. Fournisseur

JM60100-1CR

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

autre

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

Bloc-fusible, Basse tension, 100 A, AC 600 V, J, 1P, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS