Eaton Industries France SAS - 100amp 1000V 1*GKN/75 FUSE - 170M3924

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
finition du voyant indicateur - sans
Dissipation thermique sous courant nominal - 35 W
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712678681
Réf. Sonepar
05584027666
Réf. Fournisseur
170M3924
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
35 W
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


