Eaton Industries France SAS - 100AMP 1000V AC SEMI-COND FUSE - FWJ-100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 1000 V
tension de fonctionnement CC - 800 V
puissance de coupure - 25 kA
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590499736
Réf. Sonepar
05584002111
Réf. Fournisseur
FWJ-100A
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée CA:
1000 V
tension de fonctionnement CC:
800 V
puissance de coupure:
25 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
15 W
trous de fixation:
M8
distance centre à centre entre raccords:
109.14 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


