Eaton Industries France SAS - 100AMP 920V dc 22 X 58MM FERRULE - DWP-100A22F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.1 kA
type de tension - DC
pays de fabrication - INDE
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590497848
Réf. Sonepar
05584049784
Réf. Fournisseur
DWP-100A22F
Marque
Eaton Industries France SAS
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0.1 kA
type de tension:
DC
pays de fabrication:
INDE
100AMP 920V dc 22 X 58MM FERRULE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


