Eaton Industries France SAS - 15AMP 1000V DC SOLAR PCB-1 10 X 38MM - PV-15A10-1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590505451
Réf. Sonepar
05584026506
Réf. Fournisseur
PV-15A10-1P
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
15 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
fréquence de fonctionnement:
0...0 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
50 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.9 W
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


