Eaton Industries France SAS - 1DMM FUSE - BUSSMANN - DMM-B-44-100-R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.44 A
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712421737
Réf. Sonepar
05584048739
Réf. Fournisseur
DMM-B-44-100-R
Marque
Eaton Industries France SAS
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
0.44 A
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
10 kA
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


