🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - 1P 10X38MFH30A 600V Midget-indicator - CHM1DNIU

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712362764

Réf. Sonepar

05584024705

Réf. Fournisseur

CHM1DNIU

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

45.1 mm

indice de protection (IP):

autre

Porte-fusible, Basse tension, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P + neutre, UL, IEC, avec voyant indicateur, montage sur barre DIN

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS