Eaton Industries France SAS - 1P&Neutral 10X38MFH30A 600V for Midget - CHM1DNU

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712362603

Réf. Sonepar

05584024706

Réf. Fournisseur

CHM1DNU

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

45.1 mm

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

CHINE

Porte-fusible, Basse tension, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P + neutre, UL, IEC, montage sur barre DIN

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS