Eaton Industries France SAS - 2.5 AMP 1500V DC SOLAR FERRULE FUSE - PV-2-5A14LF10F

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - 2.5 AMP 1500V DC SOLAR FERRULE FUSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590505710

Réf. Sonepar

05584050571

Réf. Fournisseur

PV-2-5A14LF10F

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

1500 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

0...0 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

10 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.5 W

pays de fabrication:

INDE

2.5 AMP 1500V DC SOLAR FERRULE FUSE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS