Eaton Industries France SAS - 200A 500V SIZE 1* AR CE - 170E4276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée CA - 500 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 0 kA
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590438483
Réf. Sonepar
05584033254
Réf. Fournisseur
170E4276
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
tension assignée CA:
500 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
0 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
29 W
trous de fixation:
M10
distance centre à centre entre raccords:
111 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


