Eaton Industries France SAS - 2P 10X38MFH30A 600V Midget - indicator - CHM2DIU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712362771
Réf. Sonepar
05584024709
Réf. Fournisseur
CHM2DIU
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
45.1 mm
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


