Eaton Industries France SAS - 2P 14x51 PV Fuse Holder - CHPV142IU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 14x51 mm
tension nominale - 1500 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590497305
Réf. Sonepar
05584032824
Réf. Fournisseur
CHPV142IU
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
14x51 mm
tension nominale:
1500 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
51.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


