Eaton Industries France SAS - 2P 30A 1000Vdc MFH For 10x38 gPV - CHPV2U

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 1500 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712362733

Réf. Sonepar

05584024725

Réf. Fournisseur

CHPV2U

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

1500 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

51.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Porte-fusible, Basse tension, 32 A, DC 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 2P, UL, IEC, montage sur barre DIN

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS