Eaton Industries France SAS - 3 POLE BASE FOR DO1 FUSES - TFRN01-SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - fixation à vis
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590514040
Réf. Sonepar
05584012529
Réf. Fournisseur
TFRN01-SB
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
fixation à vis
matériau:
porcelaine
finition avec couvercle:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


