Eaton Industries France SAS - 3 POLE BASE FOR DO2 FUSES - TFRN02-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590514064
Réf. Sonepar
05584012534
Réf. Fournisseur
TFRN02-D
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
rail DIN
matériau:
porcelaine
finition avec couvercle:
Oui
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


