Eaton Industries France SAS - 3AMP 1100V DC SOLAR FERRULE - PV-3A14LF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
tension assignée (Ue) - 1500 V
type de tension - DC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590506182
Réf. Sonepar
05584050618
Réf. Fournisseur
PV-3A14LF
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
tension assignée (Ue):
1500 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
0...0 Hz
puissance de coupure:
10 kA
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


