Eaton Industries France SAS - 3P&Neutral 30A 600V MFH For 10X38 Midget - CHM3DNU

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712362634

Réf. Sonepar

05584024714

Réf. Fournisseur

CHM3DNU

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

45.1 mm

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

CHINE

Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 3P + neutre, UL, IEC, montage sur barre DIN

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS