Eaton Industries France SAS - 45MM 3 PHASE FUSE HOLDER - OPM-NG-SM3

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712674164

Réf. Sonepar

05584002373

Réf. Fournisseur

OPM-NG-SM3

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

2.5

profondeur d'encastrement:

52 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

MEXIQUE

45MM 3 PHASE FUSE HOLDER

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS