Eaton Industries France SAS - 4AMP 1100V DC SOLAR FERRULE - PV-4A14LF

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - 4AMP 1100V DC SOLAR FERRULE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712525589

Réf. Sonepar

05584037003

Réf. Fournisseur

PV-4A14LF

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

1500 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

10 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

3.3 W

pays de fabrication:

INDE

4AMP 1100V DC SOLAR FERRULE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS