Eaton Industries France SAS - 500V 1250A NH4 FUSE gG - 1250NHG4G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH4
calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590429719
Réf. Sonepar
05584027824
Réf. Fournisseur
1250NHG4G
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
NH4
calibre/courant nominal assigné (In):
1250 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
0 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
108 W
pouvoir de coupure AC:
120 kA
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


