Eaton Industries France SAS - 600 amp class R fuse holder 250V -1 pole - RM25600-1CR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712391030

Réf. Sonepar

05584009977

Réf. Fournisseur

RM25600-1CR

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

600 A

pays de fabrication:

MEXIQUE

600 amp class R fuse holder 250V -1 pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS