Eaton Industries France SAS - 600AMP 600V AC BS88 FUSE - 600R11C

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 80 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590051637

Réf. Sonepar

05584005163

Réf. Fournisseur

600R11C

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

600 A

tension assignée CA:

600 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

80 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

186 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

600AMP 600V AC BS88 FUSE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS