Eaton Industries France SAS - 8AMP 1100V DC SOLAR FERRULE - PV-8A14LF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.008 kA
type de tension - DC
pays de fabrication - INDE
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590520195
Réf. Sonepar
05584037007
Réf. Fournisseur
PV-8A14LF
Marque
Eaton Industries France SAS
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0.008 kA
type de tension:
DC
pays de fabrication:
INDE
8AMP 1100V DC SOLAR FERRULE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


