Eaton Industries France SAS - 91PS-8(15)-15-1x9Ah-LL-6 - BG80A5206A01100000

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 8000 VA

  • puissance effective de sortie - 8000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6430070720906

Réf. Sonepar

05584072090

Réf. Fournisseur

BG80A5206A01100000

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

8000 VA

puissance effective de sortie:

8000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

27 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

1300 mm

largeur:

335 mm

profondeur:

750 mm

poids:

188 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

380...415 V

pays de fabrication:

FINLANDE

modulaire:

Oui

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1.5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

99 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

3

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Eaton 91PS; 8kW; avec batteries longues durées 1 x 9AhLL 10min; module de puissance 15 kW

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS