Eaton Industries France SAS - 91PS-8(15)-15-CM-MBS-6 - BG80A9306A01100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 8000 VA
puissance effective de sortie - 8000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6430070720982
Réf. Sonepar
05584072098
Réf. Fournisseur
BG80A9306A01100000
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
8000 VA
puissance effective de sortie:
8000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
0 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
645 mm
largeur:
335 mm
profondeur:
750 mm
poids:
76 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
380...415 V
pays de fabrication:
FINLANDE
modulaire:
Oui
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1.5 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
96 %
efficacité en mode éco:
99 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


