Eaton Industries France SAS - 93E/93PS Large Armoire batteries externe disj. 160A (8-40kW), vide - P-105000042-001

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - 93E/93PS Large Armoire batteries externe disj. 160A (8-40kW), vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 761 mm

  • hauteur - 1750 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6430028226719

Réf. Sonepar

05584024683

Réf. Fournisseur

P-105000042-001

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

761 mm

hauteur:

1750 mm

profondeur:

750 mm

pays de fabrication:

FINLANDE

93E/93PS Large Armoire batteries externe disj. 160A (8-40kW), vide

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS