Eaton Industries France SAS - 93T 15kVA, 0 min, by-pass manuel inclus, protection anti-retour incluse - 93T15KMBSB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
15000 VACaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 15000 VA
puissance effective de sortie - 15000 W
technologie USV - en ligne
temps de pontage à pleine charge - 0 min
raccordement d'entrée - raccordement fixe
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6430070724065
Réf. Sonepar
05584072406
Réf. Fournisseur
93T15KMBSB
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
15000 VA
puissance effective de sortie:
15000 W
technologie USV:
en ligne
temps de pontage à pleine charge:
0 min
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
3
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
1328 mm
largeur:
380 mm
profondeur:
740 mm
poids:
147 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
380...415 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
2 %
pays de fabrication:
CHINE
efficacité totale:
96 %
efficacité en mode éco:
99 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
380...415 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
296 W
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


