Eaton Industries France SAS - 93T 80kVA, 0 min, by-pass manuel inclus, protection anti-retour incluse - 93T80KMBSB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
80000 VACaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 80000 VA
puissance effective de sortie - 80000 W
technologie USV - en ligne
temps de pontage à pleine charge - 0 min
raccordement d'entrée - raccordement fixe
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6430070724119
Réf. Sonepar
05584072411
Réf. Fournisseur
93T80KMBSB
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
80000 VA
puissance effective de sortie:
80000 W
technologie USV:
en ligne
temps de pontage à pleine charge:
0 min
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
3
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
1750 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
820 mm
poids:
268 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
380...415 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
96 %
efficacité en mode éco:
99 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
380...415 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
296 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


