Eaton Industries France SAS - Alimentation monophosée, 30W, 24VDC - EP-401403

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.25 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 125...375 V

  • stabilisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

786676040235

Réf. Sonepar

05584040235

Réf. Fournisseur

EP-401403

Marque

Eaton Industries France SAS

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

1.25 A

tension d'alimentation assignée DC:

125...375 V

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.25 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...264 V

pays de fabrication:

THAILANDE

consommation d'énergie:

34 VA

puissance dissipée:

30 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

3

largeur d'encastrement:

53 mm

hauteur d'encastrement:

91 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

55.6 mm

profondeur:

91 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Bloc d’alimentation Eaton PSL, monophasée, 90 - 264 V AC / 24 V DC, 1.25 A, 34 W

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS