Eaton Industries France SAS - Alimentation triphasée, 960W, 24VDC - EP-401401

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 450...800 V

  • stabilisé - Non

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 320...575 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082968748

Réf. Sonepar

05584296874

Réf. Fournisseur

EP-401401

Marque

Eaton Industries France SAS

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

40 A

tension d'alimentation assignée DC:

450...800 V

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

320...575 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

320...575 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

1016 VA

puissance dissipée:

960 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

6.1

largeur d'encastrement:

110 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

montage direct possible:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

128.7 mm

profondeur:

124 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Bloc d’alimentation PSG Eaton, triphasée, 320 - 575 V AC / 24 V DC, 40 A, 1016 W

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS