Non retournable

Eaton Industries France SAS - API programmable XC303, API compact, CODESYS 3 programmable, SD, Ethernet, CAN - 191082

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - API programmable XC303, API compact, CODESYS 3 programmable, SD, Ethernet, CAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 18...30 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - modulaire

  • nombre de sorties numériques - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081915682

Réf. Sonepar

05584191568

Réf. Fournisseur

191082

Marque

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

18...30 V

type de tension d’alimentation:

DC

modèle:

modulaire

nombre de sorties numériques:

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre de sorties de relais:

0

nombre max. de minuteries:

1000

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.001 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

nombre de sorties analogiques:

0

pays de fabrication:

ESTONIE

nombre d’entrées numériques:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

capacité de redondance:

Oui

avec affichage:

Non

type de mémoire:

RAM

taille de mémoire:

512000 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

85 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

108 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

API programmable XC303, API compact, CODESYS 3 programmable, emplacement SD, Ethernet, CAN

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS