Eaton Industries France SAS - Armoire batterie externe, frame C, 200A disjoncteur + 24V ST (30-100kW) - P-105000017-009

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Armoire batterie externe, frame C, 200A disjoncteur + 24V ST (30-100kW)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 585 mm

  • hauteur - 1888 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6430028229604

Réf. Sonepar

05584822960

Réf. Fournisseur

P-105000017-009

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

585 mm

hauteur:

1888 mm

profondeur:

914 mm

pays de fabrication:

FINLANDE

Armoire batterie externe, frame C, 200A disjoncteur + 24V ST (30-100kW)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS