🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Eaton Industries France SAS - Armoire batterie externe, frame E, 400A disjoncteur + 24V ST (80-200kW) - P-105000081-412

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Armoire batterie externe, frame E, 400A disjoncteur + 24V ST (80-200kW)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 1125 mm

  • hauteur - 1890 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6430028229352

Réf. Sonepar

05584822935

Réf. Fournisseur

P-105000081-412

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

1125 mm

hauteur:

1890 mm

profondeur:

804 mm

Armoire batterie externe, frame E, 400A disjoncteur + 24V ST (80-200kW)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS