Eaton Industries France SAS - ARON FAST ACTING FUSE - JJN-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée CA - 300 V
classe de fonctionnement - autre
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712627146
Réf. Sonepar
05584009665
Réf. Fournisseur
JJN-2
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée CA:
300 V
classe de fonctionnement:
autre
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
300 V
finition du voyant indicateur:
sans
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


