🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Arrêt d'urg.38mm,dév.rot.,1F1O,1m,ouvert - 185181

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Arrêt d'urg.38mm,dév.rot.,1F1O,1m,ouvert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081806669

Réf. Sonepar

05584180666

Réf. Fournisseur

185181

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

mode de pose:

encastré

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

diamètre du bouchon:

38 mm

Boutons d'arrêt d'urgence,RMQ Compact, 38 mm coup de poing, déverrouillage par rotation, 1o/1f, extrémité ouverte, câble noir, 1 m.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS