🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Arrêt d'urg.38mm,verr.trac.,2O,1m,ouvert - 185169

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Arrêt d'urg.38mm,verr.trac.,2O,1m,ouvert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par traction

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081806546

Réf. Sonepar

05584180654

Réf. Fournisseur

185169

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par traction

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

mode de pose:

encastré

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

diamètre du bouchon:

38 mm

Boutons d'arrêt d'urgence,RMQ Compact, 38 mm coup de poing, déverrouillage par traction, 0o/2f, extrémité ouverte, câble noir, 1 m.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS