Eaton Industries France SAS - Automate programmable modulaire, XC204, XC-204-C20-002 - 199977

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 19.2...30 V
type de tension d’alimentation - DC
modèle - modulaire
nombre de sorties numériques - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
XC200
EAN
4015081997640
Réf. Sonepar
05584199764
Réf. Fournisseur
199977
Marque
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
19.2...30 V
type de tension d’alimentation:
DC
modèle:
modulaire
nombre de sorties numériques:
2
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
nombre de sorties de relais:
0
nombre max. de minuteries:
1000
temps de traitement (1 K, service binaire):
0.00125 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
2
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
capacité de redondance:
Oui
avec affichage:
Non
type de mémoire:
RAM
taille de mémoire:
512000 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
80.3 mm
hauteur:
29.3 mm
profondeur:
104.2 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.






