Eaton Industries France SAS - Automate programmable modulaire, XC204, XC-204-C21-001 - 199975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 19.2...30 V
type de tension d’alimentation - DC
modèle - modulaire
nombre de sorties numériques - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081997633
Réf. Sonepar
05584199763
Réf. Fournisseur
199975
Marque
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
19.2...30 V
type de tension d’alimentation:
DC
modèle:
modulaire
nombre de sorties numériques:
2
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
nombre de sorties de relais:
0
nombre max. de minuteries:
1000
temps de traitement (1 K, service binaire):
0.00125 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
2
nombre de sorties analogiques:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre d’entrées numériques:
2
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
capacité de redondance:
Oui
avec affichage:
Non
type de mémoire:
RAM
taille de mémoire:
512000 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
80.3 mm
hauteur:
29.3 mm
profondeur:
104.2 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


