Eaton Industries France SAS - Balise lumineuse compact SLC, 24 V DC, tonalité pulsée, montage mural - EP-400212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 1
volume - 70 dB
indice de protection (IP) - IP66
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082954925
Réf. Sonepar
05584295492
Réf. Fournisseur
EP-400212
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
1
volume:
70 dB
indice de protection (IP):
IP66
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
61 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
jaune
couleur lumière 3:
rouge
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
237 mm
largeur:
61 mm
profondeur:
79 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





