En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Barr. de pont. à pin 2P - 27mm, jusqu'à 63A - 168866

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Barr. de pont. à pin 2P - 27mm, jusqu'à 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 2

  • largeur en nombre de modules - 1.5

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1016 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081653584

Réf. Sonepar

05584165358

Réf. Fournisseur

168866

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

2

largeur en nombre de modules:

1.5

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1016 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

27 mm

adapté au nombre d'appareils:

0

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4.5 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

autre

découpable à taille voulue:

Oui

Barrette de pontage à pin 2P - 27mm, jusqu'à 63A

Les Atouts de la gamme:

Contact auxilaire pour disjoncteur modulaire qui permet la remontée de linformation d'état du produit auquel il est associé (Position ouvert ou fermé)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS