Eaton Industries France SAS - Barre, Basse tension, 100 A, AC 600 V, DC 1000 V, 15 x 16 x 52 mm, 3P, UL - BB1P100M3

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 52 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712365970

Réf. Sonepar

05584009355

Réf. Fournisseur

BB1P100M3

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

3

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

52 mm

section transversale:

25 mm²

dimension du pas:

17.8 mm

adapté au nombre d'appareils:

3

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

600 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

10 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Barre, Basse tension, 100 A, AC 600 V, DC 1000 V, 15 x 16 x 52 mm, 3P, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS