Eaton Industries France SAS - Barre de pontage 8 mod. (140mm env.) pour disjoncteur electronique 24Vdc PXS24 - PXS24BB00008

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Barre de pontage 8 mod. (140mm env.) pour disjoncteur electronique 24Vdc PXS24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 0

  • largeur en nombre de modules - 8

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010238036451

Réf. Sonepar

05584803645

Réf. Fournisseur

PXS24BB00008

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

0

largeur en nombre de modules:

8

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

140 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

17.5 mm

adapté au nombre d'appareils:

8

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Non

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

30 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

autre

découpable à taille voulue:

Non

Barre de pontage 8 mod. (140mm env.) pour disjoncteur electronique 24Vdc PXS24

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.