Eaton Industries France SAS - Barrette neutre, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, IEC - SDL-00

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - NH00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • finition du cavalier - Non

  • mécanisme de pivotement - Non

  • avec contact supplémentaire - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712485913

Réf. Sonepar

05584040887

Réf. Fournisseur

SDL-00

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

NH00

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Barrette neutre, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS