Eaton Industries France SAS - Barrette neutre, Basse tension, 30 A, CC, 10 x 38 mm, UL - NNB-R

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • taille (DIN) - autre

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 0 W

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712120784

Réf. Sonepar

05584002289

Réf. Fournisseur

NNB-R

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

taille (DIN):

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

pays de fabrication:

MEXIQUE

Barrette neutre, Basse tension, 30 A, CC, 10 x 38 mm, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS